MERSEN | OT15
OT - classe K5 fusible à action rapide, amplis 15, 250V

Nº PIÈCE FAB.  OT15
Nº PIÈCE  559302
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fusibles d’usage général OT ponctuel et OTN protègent faible coût pour l’alimentation et des circuits de dérivation servant d’éclairage, chauffage et d’autres charges non moteurs. OT et OTN fusibles seront en toute sécurité interruption disponible court-circuit courants jusqu'à 50 000 ampères dans toutes les

Applications

Pour être utilisé dans les circuits de dérivation, chauffage résistif, mangeoires, résidentielles et des petites installations commerciales.

Caractéristiques

  • Facile à lire l’étiquette empreinte de reconnaissance rapide et remplacement
  • Protection de coût le plus bas pour les circuits desservant les charges non inductive
  • Versatile

Description des spécifications

Volts  : 250 V AC / DC
Ampères  : 1 à 600 a
IR  : 50kA I.R. AC, DC I.R. 20kA

Spécifications  :

Type FUSIBLES