ABB | OT30FT3
Non-sectionneur interrupteur, Amp 30, porte montée. 3-pôle AC. CSA C22,2 No.4

Nº PIÈCE FAB.  OT30FT3
Nº PIÈCE  489957
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

ABB SwitchLine comprend 16 ampérage différent de calibre 16 a à 3150A. La construction de base offre flexibilité, sécurité et hautes performances dans un format extrêmement compact. ABB SwitchLine est un choix parfait pour toutes les applications de commutation de commande de moteur industriel d’interrupteurs de sécurité de construction.

Spécifications  :

Valeur IP20
Type DÉBRANCHEZ
Code UNSPSC 39121400