ABB | OT400U03
Interrupteur-sectionneur non fondue. 400 ampères. Base et monté sur Rail. 3-pôle AC. UL 98. Pour une utilisation avec des arbres de 12 mm et poignées.

Nº PIÈCE FAB.  OT400U03
Nº PIÈCE  489958
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

ABB SwitchLine comprend 16 ampérage différent de calibre 16 a à 3150A. La construction de base offre flexibilité, sécurité et hautes performances dans un format extrêmement compact. ABB SwitchLine est un choix parfait pour toutes les applications de commutation de commande de moteur industriel d’interrupteurs de sécurité de construction.

Spécifications  :

Valeur IP20
Type DÉBRANCHEZ
Code UNSPSC 39121400