ABB | OXP10X148
10mm diamètre de l’arbre, 148 mm/5,8 %" longueur, 10 mm acceptant Rotary de profondeur Variable gère et mécanismes de disjoncteur. Pour une utilisation avec T1 - T7 série Tmax moulé cas Circuit Breakers.

Nº PIÈCE FAB.  OXP10X148
Nº PIÈCE  490052
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour TS3, T4 - T5, T6 et T7 série Tmax moulé disjoncteurs à boîtier

Description des spécifications

Longueur  : 5,8 po.
NEMA de note  : Tapez 1, 3R, 12

Spécifications  :

Valeur IP20
Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200