COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | P-006-LZ-5 L-F06BK/25D | 760142166
Fiberguard, intérieur/extérieur, Plenum évalué, fibres 6, exempt de Gel, câble Stranded Loose Tube aluminium Armor contenant un plénum de verrouillage nominale gaine extérieure, Lazrspeed 300 OM3 Multimode

Nº PIÈCE FAB.  P-006-LZ-5L-F06BK/25D  | 760142166
Nº PIÈCE  373-COMOM3-LTA-06
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les câbles de Loose Tube intérieur/extérieur CommScope sec, plénum, ont une taille de tube de tampon réduit. Les câbles sont conçus pour supporter les rigueurs d’une utilisation en extérieur et fournir une migration sans heurts du campus aux locaux en contournant les exigences en matière de cessation d’emploi à l’entrée du bâtiment.; ARID-CORE eau technologie de blocage permet d’éviter la migration de l’eau le long de l’âme du câble. Les tubes de tampon sont construits avec de l’eau sèche technologie de blocage, d’éliminer l’utilisation du gel de remplissage désordonné.

Caractéristiques

  • Rendement électrique garanti à atteindre ou dépasser la norme ANSI/TIA-586-C.2 catégorie 6 et ISO/IEC catégorie 6/classe E spécifications
  • Conception brevetée plug, cordage de calibre 24 améliorée et un procédé de fabrication unique assure une performance électrique extrêmement élevée avec une faible variabilité
  • La protection anti-accrocs améliorée offre une protection maximale contre les accrochages au cours des déplacements et des réarrangements
  • Peut supporter des vitesses de ligne de réseau supérieures à 1 gigabits par seconde
  • Est admissible à une 20 produit et applications assurance garantie ans lorsque inclus dans un canal certifié SYSTIMAX GigaSPEED XL
  • Idéal pour les exigences architecturales Data Center

Description des spécifications

Type d’armure  : Verrouillage en aluminium
Type de fibre  : LazrSPEED 300 50 m fibre multimode
Solution de Type de fibre  : LazrSPEED 300, 50 m fibre multimode
Type de fibre, quantité  : 6
Fibres par sous-unité, quantité  : 6
Veste couleur  : noir
Veste UV résistance  : UV stabilisé
Fibre quantité totale  : 6
Diamètre de Tube/sous-unité de tampon  : 2,5 mm
Poids du câble  : 192 lb/kft, 286 kg/km
Diamètre sur Armor  : 15,9 mm
Diamètre au cours de la veste  : 17,9 mm
Remplissage, quantité  : 4
Sous-unité, quantité  : 1
Espace environnemental  : Plenum
Température de l’installation  :-30C à + 70C (-22 F à + 158 F)
Température de fonctionnement  :-40C à + 70C (-40 F à + 158 F)
Température de stockage  :-40C à + 75C (-40 F à + 167 F)
Câble antigel  :-2C
Âge de la chaleur  :-40C à + 85C (-40 F à + 185 F)
Faible courbure haut  :-30 à + 60 C (-22 F à + 140 F)
Cycle de température  :-40C à + 70C (-40 F à + 158 F)
Liste de Test de flamme  : NEC OFCP (ETL) et c(ETL)
Type de câble  : Stranded loose tube
Type de construction  : blindé
Fibre courte Description  : P-060-LZ-XY-F12BK / 25D
Type de sous-unité  : Gel-libre
Compression  : 483 lb/po, 85 N/mm
Flex  : 25 cycles
Impact  : 25,81 pi lb, 35 N-m
Twist  : 10 cycles
Eau Penentration  : 24 h
Rayon de courbure minimal, chargé  : 35,8 % cm
Rayon de courbure minimal, déchargé  : 25,1 % cm
Effort de traction, à long terme, maximum  : 90 lbf, 400 N
Effort de traction, à court terme, maximum  : 1 335 N, 300 lbf
Dénivelé positif, maximale  : 143 m
Câble Qualification normes  : ANSI/ICEA S-104-696-2001, fr 187105, question de Telcordia GR-409-CORE 2

Informations techniques

ISO 9001:2008  : conçu, fabriqué ou distribué en vertu de ce système de gestion de qualité ; RoHS 2002/95/ce  : conforme

Spécifications  :

All-diélectrique NON
Blindé OUI
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 6
Type de fibre OM3 OPTIMISÉ LAZER 50 MICRON, GIG 10 300 MÈTRE
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Protection contre les rongeurs OUI
Code UNSPSC 26121607

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.