COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | P-006-LZ-6F-F06BK/25D | 760140624
Fiberguard, intérieur/extérieur, Plenum évalué, fibres 6, exempt de Gel, câble Stranded Loose Tube aluminium Armor contenant un plénum de verrouillage nominale gaine extérieure, Multimode Optispeed OM1

Nº PIÈCE FAB.  P-006-LZ-6F-F06BK/25D  | 760140624
Nº PIÈCE  373-COMOM1-LTA-06
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les câbles de Loose Tube intérieur/extérieur CommScope sec, plénum, ont une taille de tube de tampon réduit. Les câbles sont conçus pour supporter les rigueurs d’une utilisation en extérieur et fournir une migration sans heurts du campus aux locaux en contournant les exigences en matière de cessation d’emploi à l’entrée du bâtiment.; ARID-CORE eau technologie de blocage permet d’éviter la migration de l’eau le long de l’âme du câble. Les tubes de tampon sont construits avec de l’eau sèche technologie de blocage, d’éliminer l’utilisation du gel de remplissage désordonné.

Caractéristiques

  • Prend en charge IEEE 802,3 1000BASE-t plus autres legs LANs et applications
  • Spécifications de performance pour le canal PowerSUM dépassent non seulement la norme ANSI/TIA-568-C.2 et ISO 11801 Edition 2 pour systèmes de câblage catégorie 5e/classe D, mais sont également capable de fournir une performance stable et continue jusqu'à et delà 100 MHz
  • Disponible à 24 48 / port configurations (angle et droite) mettant en vedette universel A / B étiquetage
  • Verticale et organisateurs de câble Horizontal améliorer la gestion de cordon de brassage (ordre séparément, 1100 C et D de 1100)
  • 110 terminaisons de connecteur sur l’arrière du panneau permettent une installation rapide et facile du câble AWG 22 24
  • Câbles acheminé et attaché directement au panneau éliminant la barre de gestion de câble arrière
  • Compatibilité descendante de catégorie 5 et 3
  • Prend en charge des vitesses de ligne réseau 1Go

Description des spécifications

Type d’armure  : Verrouillage en aluminium
Type de fibre  : OptiSPEED, m 62,5 % fibre multimode
Solution de Type de fibre  : OptiSPEED, m 62,5 % fibre multimode
Type de fibre, quantité  : 6
Fibres par sous-unité, quantité  : 6
Veste couleur  : noir
Veste UV résistance  : UV stabilisé
Fibre quantité totale  : 6
Diamètre de Tube/sous-unité de tampon  : 2,5 mm
Poids du câble  : 192 lb/kft, 286 kg/km
Diamètre sur Armor  : 15,9 mm
Diamètre au cours de la veste  : 17,9 mm
Remplissage, quantité  : 4
Sous-unité, quantité  : 1
Espace environnemental  : Plenum
Température de l’installation  :-30C à + 70C (-22 F à + 158 F)
Température de fonctionnement  :-40C à + 70C (-40 F à + 158 F)
Température de stockage  :-40C à + 75C (-40 F à + 167 F)
Câble antigel  :-2C
Âge de la chaleur  :-40C à + 85C (-40 F à + 185 F)
Faible courbure haut  :-30 à + 60 C (-22 F à + 140 F)
Cycle de température  :-40C à + 70C (-40 F à + 158 F)
Liste de Test de flamme  : NEC OFCP (ETL) et c(ETL)
Type de câble  : Stranded loose tube
Type de construction  : blindé
Fibre courte Description  : P-060-LZ-XY-F12BK / 25D
Type de sous-unité  : Gel-libre
Compression  : 483 lb/po, 85 N/mm
Flex  : 25 cycles
Impact  : 25,81 pi lb, 35 N-m
Twist  : 10 cycles
Eau Penentration  : 24 h
Rayon de courbure minimal, chargé  : 35,8 % cm
Rayon de courbure minimal, déchargé  : 25,1 % cm
Effort de traction, à long terme, maximum  : 90 lbf, 400 N
Effort de traction, à court terme, maximum  : 1 335 N, 300 lbf
Dénivelé positif, maximale  : 143 m
Câble Qualification normes  : ANSI/ICEA S-104-696-2001, fr 187105, question de Telcordia GR-409-CORE 2

Informations techniques

ISO 9001:2008  : conçu, fabriqué ou distribué en vertu de ce système de gestion de qualité ; RoHS 2002/95/ce  : conforme

Spécifications  :

All-diélectrique NON
Blindé OUI
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 6
Type de fibre OM1 62,5 % MICRONS MULTIMODE
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Protection contre les rongeurs OUI
Code UNSPSC 26121607