COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | P-006OD6FFSUBK | 760036392
Câble de Distribution de Plenum intérieur/extérieur, 6 fibres unitaires

Nº PIÈCE FAB.  P-006OD6FFSUBK  | 760036392
Nº PIÈCE  373-COMOM1-TBD-06
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le câble de distribution intérieure/extérieure fournit des performances du réseau pour les applications d’aujourd'hui et de demain qui peut être utilisé dans la construction non traditionnels des installations d’entrée. Ce câble a une NEC OFNP flamme cote combinée avec de l’eau aride Core bloquant la technologie qui rend le câble approprié pour les installations dans les environnements riser ou plénum et humide des lieux tels que les conduits entre les bâtiments, installation dans les conduites qui sont installés dans le bloc de bâtiments, qui sont considérés comme « humide » entrer dans un espace « plénum ». Ce câble est disponible en mode simple TeraSPEED, LazrSPEED 50 micron ou fibre multimode de OptiSPEED micron 62,5 %

Caractéristiques

  • All-diélectrique construction élimine la nécessité pour la liaison et de mise à la terre
  • Noir, veste stabilisé UV résiste au chimique, l’humidité, à l’abrasion et la lumière du soleil et ne nécessite pas de protection supplémentaire dans la plupart des installations
  • Utilise l’eau ARID-CORE technologie qui rend le câble approprié pour l’environnement extérieur de l’usine, avec accès au câble exempt de gel de blocage
  • Répond aux exigences pour les constructions mises en mémoire tampon étanches et adapté de l’installation dans des conditions environnementales OSP vraies
  • Unitaires

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Nombre de fibres 6
Type de fibre OM1 62,5 % MICRONS MULTIMODE
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Protection contre les rongeurs NON