COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | P-024-OZ-8W-FSUBK | 760134932
Câble de distribution, intérieur/extérieur, Plenum, verrouillage en aluminium blindé, Plenum Jacket, 24 fibres unitaires, Teraspeed monomode

Nº PIÈCE FAB.  P-024-OZ-8W-FSUBK  | 760134932
Nº PIÈCE  373-COMOS2-TBPA-24
Minimum de 25 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le câble de distribution intérieure/extérieure fournit des performances du réseau pour les applications d’aujourd'hui et de demain qui peut être utilisé dans la construction non traditionnels des installations d’entrée. Ce câble a une cote de sécurité de flamme OFNP NEC combinée avec Core arides wate r technologie de blocage qui en fait le câble approprié pour les installations dans la colonne montante ou environnements plénum et des endroits humides tels que les conduits entre les bâtiments, installation dans les conduites qui sont installés dans le bloc de bâtiments, qui sont considérés comme « humide » Gryson g dans un espace « plénum ». Ce câble est disponible en mode simple TeraSPEED, LazrSPEED 50 micron ou fibre multimode de OptiSPEED micron 62,5 %

Caractéristiques

  • All-diélectrique construction élimine la nécessité pour la liaison et de mise à la terre
  • Noir, veste stabilisé UV résiste au chimique, l’humidité, à l’abrasion et la lumière du soleil et ne nécessite pas de protection supplémentaire dans la plupart des installations
  • Utilise l’eau ARID-CORE technologie qui rend le câble approprié pour l’environnement extérieur de l’usine, avec accès au câble exempt de gel de blocage
  • Répond aux exigences pour les constructions mises en mémoire tampon étanches et adapté de l’installation dans des conditions environnementales OSP vraies
  • Unitaires

Spécifications  :

All-diélectrique NON
Blindé OUI
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Nombre de fibres 24
Type de fibre OS2 MONOMODE
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Protection contre les rongeurs NON