COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | P-048-DS-5 L-FMURD | 760123448
Câble de Distribution plénum, wit multi-unités 48 fibre

Nº PIÈCE FAB.  P-048-DS-5L-FMURD  | 760123448
Nº PIÈCE  370-COMOM3-TBD-48RD
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 150 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CommScope LazrSPEED plénum multimode, riser et faible fumée zéro câbles halogène sont la fibre de prochaine génération pour LAN création d’applications. Avec une bande passante supérieure laser, LazrSPEED câble peut supporter 10 Gb/s et des applications séries 1 Gb/s. LazrSPEED fibre prend en charge les applications héritées multimodes pour la compatibilité descendante avec les équipements existants. Conçu pour les applications d’immeuble, LazrSPEED fibre fournit la solution de système plus rentable pour les réseaux 10 Gb/s. ; Fait avec flexible, sans fumée, ignifuge matériel. LazrSPEED câble est idéal pour tous les bâtiment ou campus épine dorsale fibre-to-the-desk ou workstation demandes visant l’exploitation des signaux vocaux, de données ou image. Câbles peuvent être extraite de la chambre de télécommunications dans les zones de traitement d’air plenum, soit à une surcharge tombé les plafonds ou sous (type DP) planchers surélevés. Ils peuvent être acheminés vers le bureau ou tirés de la pièce à travers un arbre ouvert à la distribution principale manche/rack dans une salle informatique. Adapté pour câblage de zone et tous les autres Câblages structurés locaux, LazrSPEED câbles peuvent être utilisés en fibres pour les applications de station de travail. Fibre de LazrSPEED est le choix idéal pour les installations parce qu’il a été conçu pour soutenir la grande majorité des exigences de distance du bâtiment.

Caractéristiques

  • Conception robuste de câble
  • Conforme aux normes applicables
  • Offre des performances très stable à basse température
  • Câble résiste aux forces d’installation typique avec une bonne marge de sécurité
  • Réduit les charges d’installation en raison de la réduction du poids et le diamètre
  • Offre des performances équivalentes à câbles remplis de gel
  • Améliore la vitesse de déploiement du réseau pour capturer des revenus/démarrage des services plus tôt

Description des spécifications

Type de fibre  : LazrSPEED 300 50 m fibre multimode
Solution de Type de fibre  : LazrSPEED 300, 50 m fibre multimode
Type de fibre, quantité  : 48
Fibres par sous-unité, quantité  : 12
Veste de couleur  : rouge
Fibre quantité totale  : 48
Diamètre de Tube/sous-unité de tampon  : 5,9 mm
Poids du câble  : 138 lb/kft, 205 kg/km
Diamètre au cours de la veste  : 15,1 mm
Sous-unité, quantité  : 4
Espace environnemental  : Plenum
Température de l’installation  : 0C à + 70C (+ 32 F à + 158 F)
Température de fonctionnement  :-20C à + 70C (-4 F à + 158 F)
Température de stockage  :-40C à + 70C (-40 F à + 158 F)
Âge de la chaleur  :-20C à + 85C (-4 F à + 185 F)
Faible courbure haut  :-20 à + 70 C (-4 F à + 158 F)
Cycle de température  :-20C à + 70C (-4 F à + 158 F)
Liste de Test de flamme  : NEC OFNP (ETL) et c(ETL)
Type de câble  : Distribution
Type de construction  : Non blindé
Fibre courte Description  : P-048-DSMU
Type de sous-unité  : Gel-libre
Compression  : 10 N/mm, 57 lb/po
Flex  : 100 cycles
Impact  : 4,34 pi lb, 5,88 N-m
Twist  : 10 cycles
Rayon de courbure minimal, chargé  : 22,7 % cm
Rayon de courbure minimal, déchargé  : 15,1 % cm
Effort de traction, à long terme, maximum  : 1 068 N, 240 lbf
Effort de traction, à court terme, maximum  : 3 560 N, 800 lbf
Dénivelé positif, maximale  : 500 m
Câble Qualification normes  : ANSI/ICEA S-83-596-2001, Telcordia GR-409-CORE numéro 2

Informations techniques

ISO 9001:2008  : conçu, fabriqué ou distribué en vertu de ce système de gestion de qualité ; RoHS 2002/95/ce  : conforme

Spécifications  :

Blindé NON
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Nombre de fibres 48
Type de fibre OM3 OPTIMISÉ LAZER 50 MICRON, GIG 10 300 MÈTRE
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Code UNSPSC 26121607