COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | P-072-DS-8W-FMUBR | 760135137
Câble de Distribution plénum, wit multi-unités 72 fibre

Nº PIÈCE FAB.  P-072-DS-8W-FMUBR  | 760135137
Nº PIÈCE  370-COMOS2-TBD-72BR
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 150 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La TeraSPEED Solution de CommScope a été développée pour fournir une solution optique de fibre qui est l’épine dorsale du métro/campus pour les exigences de performance d’aujourd'huis. TeraSPEED câbles fournissent le spectre aussi large que possible d’onde utilisable en éliminant la perte élevée causée par les impuretés de l’eau. Avec ce pic d’eau éliminé, tout le spectre d’est disponible, permettant une expansion future des débits et des services supplémentaires au moyen de multiplexage de division rentable de longueur d’onde grossier (CWDM). Le câble est conçu pour les dorsales de campus d’entreprise de moindre coût évolutif pour équipement de nouvelle génération. Le câble utilise une construction tamponné serrés de couleur standard. Le câble de comte de fibre plus élevé utilisent une conception Sub monocoque avec un sous-unités codés par couleur pour faciliter l’identification.; En plus des connecteurs LC, TeraSPEED Solution prend en charge le connecteur SC duplex ainsi que le connecteur ST II +. Une vaste gamme de mur et rack monté armoires et points de télécommunication pour la construction d’installations d’entrée, salles de matériel, distributeurs de placards/étage Téléphone et domaines d’activité sont disponibles. Canaux de CommScope composés exclusivement de produits passives de TeraSPEED monomode, bout à bout, sont capable de délivrer conformément aux normes de l’application.

Caractéristiques

  • Plus petite taille de tube réduit le diamètre de câble global et améliore la maniabilité
  • La Construction à sec améliore les temps de la propreté et la préparation
  • Construction du câble est petit et léger, améliorer l’utilisation de la voie et de réduire les forces de l’installation
  • Répond aux exigences pour les constructions mises en mémoire tampon étanches et adapté de l’installation dans des conditions environnementales OSP vraies

Description des spécifications

Type de fibre  : TeraSPEED, zéro eau pointe fibre monomode
Solution de fibre de Type  : TeraSPEED, zéro eau pointe fibre monomode
Type de fibre, quantité  : 72
Fibres par sous-unité, quantité  : 12
Veste couleur  : brun
Fibre quantité totale  : 72
Diamètre de Tube/sous-unité de tampon  : 5,9 mm
Poids du câble  : 237 lb/kft, 353 kg/km
Diamètre au cours de la veste  : 19,1 mm
Sous-unité, quantité  : 6
Espace environnemental  : Plenum
Température de l’installation  : 0C à + 70C (+ 32 F à + 158 F)
Température de fonctionnement  :-20C à + 70C (-4 F à + 158 F)
Température de stockage  :-40C à + 70C (-40 F à + 158 F)
Âge de la chaleur  :-20C à + 85C (-4 F à + 185 F)
Faible courbure haut  :-20 à + 70 C (-4 F à + 158 F)
Cycle de température  :-20C à + 70C (-4 F à + 158 F)
Liste de Test de flamme  : NEC OFNP (ETL) et c(ETL)
Type de câble  : Distribution
Type de construction  : Non blindé
Fibre courte Description  : P-072-DSMU
Type de sous-unité  : Gel-libre
Compression  : 10 N/mm, 57 lb/po
Flex  : 100 cycles
Impact  : 4,34 pi lb, 5,88 N-m
Twist  : 10 cycles
Rayon de courbure minimal, chargé  : 28,7 % cm
Rayon de courbure minimal, déchargé  : 19,1 % cm
Effort de traction, à long terme, maximum  : 1 335 N, 300 lbf
Effort de traction, à court terme, maximum  : 1 000 lbf, 4 450 N
Dénivelé positif, maximale  : 386 m
Câble Qualification normes  : ANSI/ICEA S-83-596-2001, Telcordia GR-409-CORE numéro 2

Informations techniques

ISO 9001:2008  : conçu, fabriqué ou distribué en vertu de ce système de gestion de qualité ; RoHS 2002/95/ce  : conforme

Spécifications  :

Blindé NON
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Nombre de fibres 72
Type de fibre OS2 MONOMODE
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Code UNSPSC 26121607