COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | P-120-LZ-8W-F12BK/25D | 760150128
Fiberguard, intérieur/extérieur, Plenum évalué, 120 fibres, exempt de Gel, câble Stranded Loose Tube aluminium Armor contenant un plénum de verrouillage nominale gaine extérieure, Teraspeed OS2

Nº PIÈCE FAB.  P-120-LZ-8W-F12BK/25D  | 760150128
Nº PIÈCE  472912
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les câbles de Loose Tube intérieur/extérieur CommScope sec, plénum, ont une taille de tube de tampon réduit. Les câbles sont conçus pour supporter les rigueurs d’une utilisation en extérieur et fournir une migration sans heurts du campus aux locaux en contournant les exigences en matière de cessation d’emploi à l’entrée du bâtiment.; ARID-CORE eau technologie de blocage permet d’éviter la migration de l’eau le long de l’âme du câble. Les tubes de tampon sont construits avec de l’eau sèche technologie de blocage, d’éliminer l’utilisation du gel de remplissage désordonné.

Caractéristiques

  • Performances dépassent ANSI/TIA/EIA-568-C.2 norme
  • Trousse à outils complète avec solution de nettoyage, lingettes et conteneurs de ferraille fibres conçues pour Qwik installation et démontage et est livré dans un pack d’installateur de compteur 25 qui est portatif et commode
  • Est livré dans un pack d’installateur de compteur 25 ou sachets individuels
  • Compatible avec 250m et fibres optiques 900m
  • Code couleur par l’industrie des exigences normalisées afin d’aider à l’identification pendant et après l’installation
  • Clip de rebord installé en usine est inclus avec chaque connecteur ; cale est mis au rebut à la fin de la cessation d’emploi
  • Un coin translucide innovant permet l’utilisation d’un VFI commune pour fournir un signal de « réussite/échec » une fois que le contact physique est atteint
  • Peut re-résilier si la première installation échoue
  • Ne nécessite pas un kit de résiliation personnalisé

Description des spécifications

Type d’armure  : Verrouillage en aluminium
Type de fibre  : TeraSPEED, zéro eau pointe fibre monomode
Solution de fibre de Type  : TeraSPEED, zéro eau pointe fibre monomode
Type de fibre, quantité  : 120
Fibres par sous-unité, quantité  : 12
Veste couleur  : noir
Veste UV résistance  : UV stabilisé
Fibre quantité totale  : 120
Diamètre de Tube/sous-unité de tampon  : 2,5 mm
Poids du câble  : 330 lb/kft, 491 kg/km
Diamètre sur Armor  : 19,7 mm
Diamètre au cours de la veste  : 21,7 mm
Sous-unité, quantité  : 10
Espace environnemental  : Plenum
Température de l’installation  :-30C à + 70C (-22 F à + 158 F)
Température de fonctionnement  :-40C à + 70C (-40 F à + 158 F)
Température de stockage  :-40C à + 75C (-40 F à + 167 F)
Câble antigel  :-2C
Âge de la chaleur  :-40C à + 85C (-40 F à + 185 F)
Faible courbure haut  :-30 à + 60 C (-22 F à + 140 F)
Cycle de température  :-40C à + 70C (-40 F à + 158 F)
Liste de Test de flamme  : NEC OFCP (ETL) et c(ETL)
Type de câble  : Stranded loose tube
Type de construction  : blindé
Fibre courte Description  : P-120-LZ-XY-F12BK / 25D
Type de sous-unité  : Gel-libre
Compression  : 483 lb/po, 85 N/mm
Flex  : 25 cycles
Impact  : 25,81 pi lb, 35 N-m
Twist  : 10 cycles
Eau Penentration  : 24 h
Rayon de courbure minimal, chargé  : 43,4 % cm
Rayon de courbure minimal, déchargé  : 30,4 % cm
Effort de traction, à long terme, maximum  : 90 lbf, 400 N
Effort de traction, à court terme, maximum  : 1 335 N, 300 lbf
Dénivelé positif, maximale  : 97 m
Câble Qualification normes  : ANSI/ICEA S-104-696-2001, fr 187105, question de Telcordia GR-409-CORE 2

Informations techniques

ISO 9001:2008  : conçu, fabriqué ou distribué en vertu de ce système de gestion de qualité ; RoHS 2002/95/ce  : conforme

Spécifications  :

All-diélectrique NON
Blindé OUI
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 120
Type de fibre OS2 MONOMODE
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Protection contre les rongeurs OUI
Code UNSPSC 26121607