COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | P-144-DZ-5 K-FMUAQ | 760127977
Câble de Distribution plénum, armure d’aluminium de verrouillage

Nº PIÈCE FAB.  P-144-DZ-5K-FMUAQ  | 760127977
Nº PIÈCE  370-COMOM4-TBA-144
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 150 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour les installations où les conduits ou y sont normalement installés, CommScope offre fibre prémisse des câbles optiques à l’intérieur d’une armure d’emboîtement qui offre une protection contre les dommages dus à des conditions extrêmes. Cette construction permet d’éliminer la nécessité d’installer des conduits classiques ou plus et puis en tirant dans le câble à fibre optique, ce qui réduit le temps global et le coût de l’installation. ; FiberGuard emboîtement Armored Cable de CommScope offre une excellente protection mécanique pour câbles sensibles combinée avec l’excellente flexibilité et réduit le risque de transmission de données perte/défaillances dues à coupe accidentelle par le biais, écrasement, vibrations mécaniques et rub par l’avarie via câbles adjacents ou d’autres objets.

Applications

Réseaux locaux
Automatisation d’usine
Lignes de données critiques
Vidéo, robotique
Construction commerciale ou rénovations (écoles, soins de santé)
Industrie lourde  : Exploitation minière, pâtes & papier, pétro-chimique
Les zones de haute sécurité  : Hôpitaux, Installations militaires, Fin

Caractéristiques

  • Deux modèles sont proposés, un pour quatre panneaux d’adaptateur G2 ou modules de InstaPATCH Plus et un pour quatre cassettes modulaires G2
  • Sécurité couvre pour côté BTW & Patch
  • Utilisateur d’accès et derrière l’accès de mur sont fixés indépendamment avec serrures pavé séparé (non fournis)
  • Protection des câbles fibre côté patch
  • RoloSplice et SpliceWallet kits disponibles
  • Compatible de serre-câble (non inclus)

Description des spécifications

Type d’armure  : Verrouillage en aluminium
Type de fibre  : LazrSPEED 550 50 m fibre multimode
Solution de Type de fibre  : LazrSPEED 550, 50 m fibre multimode
Type de fibre, quantité  : 144
Fibres par sous-unité, quantité  : 12
Veste couleur  : Aqua
Fibre quantité totale  : 144
Diamètre de Tube/sous-unité de tampon  : 5,9 mm
Poids du câble  : 574 lb/kft, 854 kg/km
Diamètre sur Armor  : 31,12 mm
Diamètre au cours de la veste  : 33,1 mm
Sous-unité, quantité  : 12
Espace environnemental  : Plenum
Température de l’installation  : 0C à + 70C (+ 32 F à + 158 F)
Température de fonctionnement  :-20C à + 70C (-4 F à + 158 F)
Température de stockage  :-40C à + 70C (-40 F à + 158 F)
Âge de la chaleur  :-20C à + 85C (-4 F à + 185 F)
Faible courbure haut  :-20 à + 70 C (-4 F à + 158 F)
Cycle de température  :-20C à + 70C (-4 F à + 158 F)
Liste de Test de flamme  : NEC OFCP (ETL) et c(ETL)
Type de câble  : Distribution
Type de construction  : blindé
Fibre courte Description  : P-144-DZMU
Type de sous-unité  : Gel-libre
Compression  : 485 lb/po, 85 N/mm
Flex  : 25 cycles
Impact  : 25,8 pi lb, 35 N-m
Twist  : 10 cycles
Rayon de courbure minimal, chargé  : 66,3 % cm
Rayon de courbure minimal, déchargé  : 46,4 % cm
Effort de traction, à long terme, maximum  : 400 N, 90 lbf
Effort de traction, à court terme, maximum  : 1 335 N, 300 lbf
Dénivelé positif, maximale  : 48 m
Câble Qualification normes  : ANSI/ICEA S-83-596-2001, Telcordia GR-409-CORE numéro 2

Informations techniques

ISO 9001:2008  : conçu, fabriqué ou distribué en vertu de ce système de gestion de qualité ; RoHS 2002/95/ce  : conforme

Spécifications  :

Blindé OUI
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Nombre de fibres 144
Type de fibre OM4 OPTIMISÉ LAZER 50 MICRON, GIG 10 550 MÈTRE
Classement de résistance au feu PLÉNUM

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.