SIEMON COMPANY | P-8-8
Fiche modulaire, Position 8 8-chef d’orchestre

Nº PIÈCE FAB.  P-8-8
Nº PIÈCE  176402
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Nous offrons modulaire des bouchons dans des configurations standard de résilier des cordons modulaires pour patcher ou travailler demandes "surfaces". Fiches modulaires peuvent être résiliés à l’exacte longueur de câble nécessaire pour maintenir une installation plus ordonnée et plus organisée. Les bouchons de résilier à paires torsadées câble avec 26 - 22 AWG (0,4 à 0,64 mm) conducteurs solides ou 7-brin d’un diamètre de conducteur isolé de 0,86 - 0,99 mm (34 - 39 po.). Tous les contacts de la fiche ont micropouces 50 minimum de dorure plus nickel et rencontrer TIA-968-A et la CEI 60603-7 fiche.

Spécifications  :

Type MOD PLUG
Code UNSPSC 43223300