TRIPP LITE | P004-002-13LA
Le cordon, 10 a, 18AWG d’ordinateur standard (IEC-320-C14 à Angle gauche IEC-320-C13), 2-ft.

Nº PIÈCE FAB.  P004-002-13LA
Nº PIÈCE  523941
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ligne de Tripp Lite de cordons d’alimentation offre aux utilisateurs de PC une solution à leurs problèmes de connectivité de puissance. Ce cordon pratique 2 pi peut servir à étendre le cordon d’alimentation sur un ordinateur PC ou un appareil avec une fiche de C14. Caractéristiques un IEC-320-C14 à IEC-320-C13 gauche Angle sortie de connexion.

Caractéristiques

  • 2 pi rallonge pour votre PC ou votre appareil avec une fiche de C14
  • Prise type  : IEC-320-C14 (mâle) à l’Angle gauche de IEC-320-C13 (femelle)
  • 18 AWG (824 mm), SJT, 10 a, 100-250V

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610