TRIPP LITE | P004-004-13 a
Le cordon, 13 a, 16AWG d’ordinateur standard (IEC-320-C14 à IEC-320-C13), 4-pi.

Nº PIÈCE FAB.  P004-004-13A
Nº PIÈCE  642415
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ligne de Tripp Lite de cordons d’alimentation offre aux utilisateurs de PC une solution à leurs problèmes de connectivité de puissance. Ce cordon pratique 4 pi peut être utilisé pour étendre le cordon d’alimentation sur un ordinateur PC ou un appareil avec une fiche de C14 ; ou, pour connecter votre PC C14 ou un périphérique directement au port C13 sur votre PDU ou UPS. Dispose d’un IEC-320-C14 à connexion IEC-320-C13. Répertorié UL.

Applications

Prise type  : IEC-320-C14 (mâle) à IEC-320-C13 (femelle)

Caractéristiques

  • Listé UL
  • 4 pi rallonge pour votre PC ou votre appareil avec une fiche de C14
  • Connecter directement un C14 PC ou un périphérique sur le port C13 votre PDU ou UPS
  • Prise type  : IEC-320-C14 (mâle) à IEC-320-C13 (femelle)
  • 16 AWG SJT, 13 A, 100-250V

Description des spécifications

Connecter directement un C14 PC ou un périphérique sur le port C13 votre PDU ou UPS

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610