TRIPP LITE | P004-006
Le cordon, 10 a, 18AWG d’ordinateur standard (IEC-320-C14 à IEC-320-C13), 6-pi.

Nº PIÈCE FAB.  P004-006
Nº PIÈCE  278344
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ligne de Tripp Lite de cordons d’alimentation offre aux utilisateurs de PC une solution à leurs problèmes de connectivité de puissance. Cette pratique 1,83 m (6 pi) cordon permet d’étendre le cordon d’alimentation sur un ordinateur PC ou un appareil avec une fiche de C14. Dispose d’un IEC-320-C14 à IEC-320-C13 connecti sur. Répertorié UL.

Forfait comprend  :
extension d’alimentation 1,83 m (6 pi) AC universelle PC style mâle (IEC-320-C14) / PC style femelle (IEC-320-C13)

Caractéristiques

  • Listé UL
  • 6 pi rallonge pour votre PC ou votre appareil avec une fiche de C14
  • Prise type  : IEC-320-C14 (mâle) à IEC-320-C13 (femelle)
  • 18 AWG SJT, 10 A, 100-250V