TRIPP LITE | P004-010
Le cordon, 10 a, 18AWG d’ordinateur standard (IEC-320-C14 à IEC-320-C13), 10-pi.

Nº PIÈCE FAB.  P004-010
Nº PIÈCE  642422
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ligne de Tripp Lite de cordons d’alimentation offre aux utilisateurs de PC une solution à leurs problèmes de connectivité de puissance. Ce cordon pratique 10 pi peut servir à étendre le cordon d’alimentation sur un ordinateur PC ou un appareil avec une fiche de C14. Dispose d’un IEC-320-C14 à connexion IEC-320-C13. UL purement indicatifs.

Applications

18 AWG SJT, 10 A, 100-250V

Caractéristiques

  • Listé UL
  • 10 pi rallonge pour votre PC ou votre appareil avec une fiche de C14
  • Prise type  : IEC-320-C14 (mâle) à IEC-320-C13 (femelle)
  • 18 AWG SJT, 10 A, 100-250V

Description des spécifications

Prise type  : IEC-320-C14 (mâle) à IEC-320-C13 (femelle)

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610