TRIPP LITE | P004-015
Le cordon, 10 a, 18AWG d’ordinateur standard (IEC-320-C14 à IEC-320-C13), 15-pi.

Nº PIÈCE FAB.  P004-015
Nº PIÈCE  642423
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ligne de Tripp Lite de cordons d’alimentation offre aux utilisateurs de PC une solution à leurs problèmes de connectivité de puissance. Ce cordon pratique 15 pi peut être utilisé pour étendre le cordon d’alimentation sur un ordinateur PC ou un appareil avec une fiche de C14 ; ou, pour connecter votre PC C14 ou un périphérique directement au port C13 sur votre PDU ou UPS. Dispose d’un IEC-320-C14 à connexion IEC-320-C13. Répertorié UL.

Applications

Prise type  : IEC-320-C14 (mâle) à IEC-320-C13 (femelle)

Caractéristiques

  • Listé UL
  • 15 pi rallonge pour votre PC ou votre appareil avec une fiche de C14
  • Connecter directement un C14 PC ou un périphérique sur le port C13 votre PDU ou UPS
  • Prise type  : IEC-320-C14 (mâle) à IEC-320-C13 (femelle)
  • 18 AWG SJT, 10 A, 100-250V

Description des spécifications

Connecter directement un C14 PC ou un périphérique sur le port C13 votre PDU ou UPS

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610