TRIPP LITE | P005-006-14RA
Rallonge électrique robuste, 15 a, 14AWG (Angle droit IEC-320-C14 à IEC-320-C13), 6-pi.

Nº PIÈCE FAB.  P005-006-14RA
Nº PIÈCE  642427
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

P005-006-14RA d’utilisation Tripp Lite en serveur d’applications qui nécessitent une plus grande appréciation, câble de calibre plus lourd, et dans lequel l’espace est très en demande. Le lien sur ce cordon d’alimentation C14 à angle droit est parfait pour économiser de l’espace dans les espaces restreints, comme à l’arrière de votre boîtier en rack armoire. Lorsqu’il est branché, il sièges flush contre l’arrière d’un appareil (p. ex., PDU, UPS, etc.), fournissant l’espace pour votre porte de la grille se ferme, ou une pièce supplémentaire pour organiser un espace serré. C13 à Angle droit C14 connecteurs conducteurs 3 x 14 AWG, 15 a cote, 100-250V, veste SJT. Tripp Lite garantie limitée à vie garantie.

Applications

14 AWG x 3C, 15 a, 100-250V, veste EJS

Caractéristiques

  • Câble d’alimentation moulé robuste, 6 pi.
  • IEC-60320-C13 à Angle droit IEC-60320-C14 connecteurs
  • Connecteur à angle droit C14 est parfait pour économiser de l’espace dans les espaces restreints
  • 14 AWG x 3C, 15 a, 100-250V, veste EJS
  • Conforme RoHS
  • Listé UL

Description des spécifications

Connecteur à angle droit C14 est parfait pour économiser de l’espace dans les espaces restreints

Informations techniques

Listé UL

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610