TRIPP LITE | P005-006
Rallonge électrique robuste, 15 a, 14AWG (IEC-320-C14 à IEC-320-C13), 6 pi.

Nº PIÈCE FAB.  P005-006
Nº PIÈCE  642425
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Utilisation P005-006 de Tripp Lite dans les applications serveur qui nécessitent un câble de calibre nominal, plus lourd plus élevé. C13 to C14 connecteurs conducteurs 3 x 14 AWG, 15 a cote, 100-250V.

Applications

Conforme RoHS

Caractéristiques

  • Câble d’alimentation moulé robuste, 6 pi.
  • IEC-60320-C13 à IEC-60320-C14
  • 14 AWG x 3C, SJT, 15 a, 100-250 volts
  • Conforme RoHS
  • Listé UL

Description des spécifications

14 AWG x 3C, SJT, 15 a, 100-250 volts

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610