TRIPP LITE | P006-004-RD
Cordon d’alimentation ordinateur universel, 10 a, 18AWG (NEMA 5-15P to IEC-320-C13 avec fiches rouges), 4 pi.

Nº PIÈCE FAB.  P006-004-RD
Nº PIÈCE  523939
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ligne de Tripp Lite du pays, cordons d’alimentation offrent une identification rapide de vos câbles d’ordinateur. Ce 4 pi câble avec connecteurs rouges va remplacer le câble d’alimentation sur la plupart des ordinateurs et des périphériques qui ont un cordon d’alimentation amovible. Style de fonctionnalités un AC Cable brancher (NEMA 5-15P) sur une extrémité et une prise ordinateur (IEC-320-C13) sur l’autre extrémité. Répertorié UL.

Caractéristiques

  • Red code couleur 5-15P à C13 connecteurs
  • câble d’alimentation de remplacement de 4 pi pour un PC, imprimante, moniteur, etc..
  • 18AWG, 10 a, 125 v
  • Listé UL

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610