COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | P006DZ6FFSUOR | 760127753
Câble de fibre, Distribution de plénum, aluminium emboîtables blindée, Plenum Jacket, 6 fibres unitaires, Optispeed OM1 Multimode

Nº PIÈCE FAB.  P006DZ6FFSUOR  | 760127753
Nº PIÈCE  370-COMOM1-TBA-06
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour les installations où les conduits ou y sont normalement installés, CommScope offre fibre prémisse des câbles optiques à l’intérieur d’une armure d’emboîtement qui offre une protection contre les dommages dus à des conditions extrêmes. Cette construction peut éliminer la nécessité f ou installation conduit classique ou plus et en tirant dans le câble à fibre optique, ce qui réduit le temps global et le coût de l’installation. FiberGuard emboîtement Armored Cable de CommScope offre une excellente protection mécanique pour sensi tive câbles combinés avec une grande flexibilité et réduit le risque de transmission de données perte/défaillances dues à coupe accidentelle par le biais, écrasement, vibrations mécaniques et rub par l’avarie via câbles adjacents ou d’autres objets.
Applications  :
Réseaux locaux
Automatisation d’usine
Lignes de données critiques
Vidéo, robotique
Construction commerciale ou rénovations (écoles, soins de santé)
Industrie lourde  : Exploitation minière, pâtes & papier, pétro-chimique
Les zones de haute sécurité  : Hôpitaux, centres de Installationinancial militaire, Casinos

Caractéristiques

  • Evaluation de la flamme  : NEC & CEC compatible pour OFCR, OFCP et OFCR-LS (fumer limitée)
  • Gaine extérieure de couleur pour une identification facile
  • Impression sur la jaquette extérieure pour faciliter leur identification avec séquentiel longueur marquant en pieds ou en mètres
  • Constructions de câble intérieur

Spécifications  :

Blindé OUI
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Nombre de fibres 6
Type de fibre OM1 62,5 % MICRONS MULTIMODE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.