TRIPP LITE | P024-006
Rallonge électrique robuste, 15 a, 14AWG (NEMA 5-15P à NEMA 5-15R), 6-pi.

Nº PIÈCE FAB.  P024-006
Nº PIÈCE  642466
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

P024-006 6 pi Heavy Duty rallonge de Tripp Lite vous permet d’étendre la longueur de votre cordon d’alimentation existants une supplémentaire 6 pi... Dispose d’une prise NEMA 5-15R et une NEMA 5-15P. Construit de fil 14AWG, le câble est évalué à 15 ampères, 120Volts.

Applications

Listé UL

Caractéristiques

  • Augmenter la longueur de votre cordon d’alimentation existants une supplémentaire 6 ft.
  • NEMA 5-15R à NEMA 5-15P
  • 14AWG x 3 C, SJT, 15 a, 120V
  • Certifié UL

Description des spécifications

14AWG x 3 C, SJT, 15 a, 120V

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610