TRIPP LITE | P036-002
Rallonge électrique robuste, 20 a, 12AWG (IEC-320-C19 à IEC-320-C20), 2 pi.

Nº PIÈCE FAB.  P036-002
Nº PIÈCE  642472
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Utilisation P036-002 de Tripp Lite dans les applications serveur qui nécessitent un câble de calibre nominal, plus lourd plus élevé. C19 C20 connecteurs, 3 x calibre 12 conducteurs, évalué à 20 ampères, 250V - idéal pour une utilisation avec le châssis de serveur lame.

Applications

RoHS a approuvé

Caractéristiques

  • Câble d’alimentation moulé robuste, 2 pi.
  • IEC-60320-C19 à IEC-60320-C20
  • 12AWG x 3C, SJTW, 20 a, 250 v
  • RoHS a approuvé

Description des spécifications

12AWG x 3C, SJTW, 20 a, 250 v

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610