TRIPP LITE | P036-006-2 C 19
Le robuste cordon Y Splitter, 20 a, 12AWG (2 x IEC-320-C19 à IEC-320-C20), 6-pi.

Nº PIÈCE FAB.  P036-006-2C19
Nº PIÈCE  642474
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

P036-006-2 C de Tripp Lite 19, 6 ft universel Splitter cordon d’alimentation, permet de connecter deux périphériques avec connexions C20, telles que les châssis de serveur lame, à une prise. Permet de réduire le câblage, ainsi que libère la place sur les systèmes UPS, limiteurs de surtension, PDU, etc.. Mesures de tronc principal de câble 47" de C20 Branchez le boîtier répartiteur, logement de 3" et 22" chaque sur les deux jambes C19.

Applications

6ft longueur - 47" de C20 à split, 22" de split à de C19

Caractéristiques

  • Les deux ordinateurs puissance ou tout autre appareil d’un point de vente
  • Prise type - C20 à 2 x C19
  • 12AWG (3,31 mm), SJTW, 20 a, 100-250V
  • 6ft longueur - 47" de C20 à split, 22" de split à de C19

Description des spécifications

12AWG (3,31 mm), SJTW, 20 a, 100-250V

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610