TRIPP LITE | P044-06I
Cordon de l’adaptateur électrique robuste, 20 a, 12AWG (NEMA-L5-20R NEMA-5-20 p), 6 po.

Nº PIÈCE FAB.  P044-06I
Nº PIÈCE  523946
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Adaptateur de prise de Tripp Lite P044-06I six pouces a un verrouillage 120V 20 a (NEMA L5-20R) sortie prise de courant et une lame 120 v 20 a la prise d’entrée (NEMA 5-20P). Convertit les équipements avec L5 - 20P fiche d’entrée à une prise d’entrée 5-20P sans blocage de verrouillage. Sert aussi à un s un moyen commode de convertir une prise de lame droite 15/5-20R NEMA à une prise de L5-20R verrouillable. Répertorié UL.

Caractéristiques

  • Verrouillage de 120 v 20 a (NEMA L5-20R) réceptacle de sortie
  • Lame droite 120 v 20 a la prise d’entrée (NEMA 5-20P)
  • Convertit les équipements avec le L5 - 20P verrouillage fiche d’entrée à une prise d’entrée 5-20P non verrouillable
  • Sert aussi comme un moyen commode de convertir une prise de NEMA 5-15/20R straigt-lame pour une prise de L5-20R verrouillable
  • Répertorié UL.

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610