TRIPP LITE | P047-006-10 a
Rallonge électrique standard, 10 a, 16AWG (IEC-320-C19 à IEC-320-C14), 6-pi.

Nº PIÈCE FAB.  P047-006-10A
Nº PIÈCE  642486
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

C19 de Tripp Lite à C14 6 cordon d’alimentation de pi est construit avec conducteurs AWG cuivre de 3 x 16, entièrement moulés se termine, 100-250V / 10 a Evaluation.

Applications

Conforme RoHS

Caractéristiques

  • Cordon d’alimentation moulé, 6 pi.
  • IEC-60320-C19 à IEC-60320-C14
  • 16 AWG x 3C, SJT, 10 a, 100-250 volts
  • Conforme RoHS

Description des spécifications

16 AWG x 3C, SJT, 10 a, 100-250 volts

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610