COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | P048DS5LFMUAQ | 700211147
Câble de fibre, Plenum Distribution, 48 fibre multi-Unit, 12 sous-unités de fibre Multimode OM300 LazrSPEED 3

Nº PIÈCE FAB.  P048DS5LFMUAQ  | 700211147
Nº PIÈCE  370-COMOM3-TBD-48
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CommScope LazrSPEED plénum multimode, riser et faible fumée zéro câbles halogène sont la fibre de prochaine génération pour LAN création d’applications. Avec une bande passante supérieure laser, LazrSPEED câble peut supporter 10 Gb/s et des applications séries 1 Gb/s. LazrSPEED fi bre prend en charge les applications héritées multimodes pour la compatibilité descendante avec les équipements existants. Conçu pour les applications d’immeuble, fibre de LazrSPEED fournit la solution de système plus rentable pour les réseaux de Gbits/s 10. Fait avec flexible, sans fumée, ignifuge matériel. LazrSPEED câble est idéal pour tous les bâtiment ou campus épine dorsale fibre-to-the-desk ou workstation demandes visant l’exploitation des signaux vocaux, de données ou image. Câbles peuvent être tirés de la pièce de télécommunications par l’intermédiaire de plénum air handl ing lieux, soit à une surcharge tombé les plafonds ou sous (type DP) planchers surélevés. Ils peuvent être acheminés vers le bureau ou tirés de la pièce à travers un arbre ouvert à la distribution principale manche/rack dans une salle informatique. Adapté à la zone wi anneau et tous les autre locaux câblage structuré, LazrSPEED câbles peuvent être utilisés en fibres pour les applications de station de travail. Fibre de LazrSPEED est le choix idéal pour les installations parce qu’il a été conçu pour la grande majorité des bâtiment dista nce exigences.

Caractéristiques

  • Plénum (OFNP), colonne montante (OFNR), Low Smoke zéro halogène (OFNR-LS) câbles à utiliser dans toutes les applications
  • Distinctive aqua code couleur pour une identification facile
  • Aucune installation spéciale requise ; utilise des procédures de résiliation multimode familier
  • Réduit les coûts en éliminant le besoin de coûteux électronique monomode ou à canaux multiples
  • Toutes les fibres LazrSPEED sont retard de Mode différentiel (DMD) testé.

Spécifications  :

Blindé NON
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Nombre de fibres 48
Type de fibre OM3 OPTIMISÉ LAZER 50 MICRON, GIG 10 300 MÈTRE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.