COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | P048LN5LF12BK25 | 760094995
Câble de fibre, intérieur/extérieur, 48 Plenum de fibre, veste unique All-diélectrique, évalué, Gel-libre, Stranded Loose Tube câble, veste PVDF, Lazrspeed 300 OM3 Multimode

Nº PIÈCE FAB.  P048LN5LF12BK25  | 760094995
Nº PIÈCE  373-COMOM3-LTPD-48
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les câbles de Loose Tube intérieur/extérieur CommScope sec, plénum, ont une taille de tube de tampon réduit. Les câbles sont conçus pour supporter les rigueurs d’une utilisation en extérieur et fournir une migration sans heurts du campus aux locaux en contournant terminatio n exigences à l’entrée du bâtiment. ARID-CORE eau technologie de blocage permet d’éviter la migration de l’eau le long de l’âme du câble. Les tubes de tampon sont construits avec de l’eau sèche technologie de blocage, d’éliminer l’utilisation du gel de remplissage désordonné.

Caractéristiques

  • Plus petite taille de tube réduit le diamètre de câble global et améliore la maniabilité
  • La Construction à sec améliore les temps de la propreté et la préparation
  • Construction du câble est petit et léger, améliorer l’utilisation de la voie et de réduire les forces de l’installation
  • Répond aux exigences pour les constructions mises en mémoire tampon étanches et adapté de l’installation dans des conditions environnementales OSP vraies

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 48
Type de fibre OM3 OPTIMISÉ LAZER 50 MICRON, GIG 10 300 MÈTRE
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Protection contre les rongeurs NON