COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | P072DS8WFMUYL | 760004390
Câble de Distribution plénum, logements multiples 72 fibre avec 12 sous-unités de fibre

Nº PIÈCE FAB.  P072DS8WFMUYL  | 760004390
Nº PIÈCE  370-COMOS2-TBD-72
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 150 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La TeraSPEED Solution de CommScope a été développée pour fournir une solution optique de fibre qui est l’épine dorsale du métro/campus pour les exigences de performance d’aujourd'hui. TeraSPEED câbles fournissent le spectre aussi large que possible d’onde utilisable en éliminant la perte élevée causée par les impuretés de l’eau. Avec ce « pic de l’eau » éliminé, tout le spectre d’est disponible, permettant l’expansion future des débits et des services supplémentaires au moyen de multiplexage de division rentable de longueur d’onde grossier (CWDM). Le câble est conçu pour les dorsales de campus d’entreprise de moindre coût évolutif pour équipement de nouvelle génération. Le câble utilise une construction tamponné serrés de couleur standard. Le câble de comte de fibre plus élevé utilisent une conception Sub monocoque avec un sous-unités codés par couleur pour faciliter l’identification. En plus des connecteurs LC, TeraSPEED Solution prend en charge le connecteur SC duplex ainsi que le connecteur ST II +. Une vaste gamme de mur et rack monté armoires et points de télécommunication pour la construction d’installations d’entrée, salles de matériel, distributeurs de placards/étage Téléphone et domaines d’activité sont disponibles. Canaux de CommScope composés exclusivement de produits passives de TeraSPEED monomode, bout à bout, sont capable de délivrer conformément aux normes de l’application.

Caractéristiques

  • Nulle eau pointe fibre monomode
  • Maximise le plus bas coût CWDM technologie et chemin de coût le plus bas aux futures applications monomodes
  • Prend en charge les applications et héritage matériel monomode

Spécifications  :

Blindé NON
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Nombre de fibres 72
Type de fibre OS2 MONOMODE