CHATSWORTH PRODUCTS INC (IPC) | P1-1F0B1
EConnect vertical PDU, Basic, L6-30 Plug, monophasé, 200V-240, 30 a, points de vente C36 (13)

Nº PIÈCE FAB.  P1-1F0B1
Nº PIÈCE  502269
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

EConnect(TM) base de CPI PDU sont une nouvelle génération de produits de distribution de puissance que vous vous connectez à votre centre de données entreprise en constante évolution. Si vous avez besoin connecter quelques pièces d’équipement ou doivent prendre en charge de haute densité informatique avec plusieurs serveurs lame de tous les cabinets, eConnect base PDUs assurer la distribution de puissance simple et fiable aux équipements dans vos armoires.
Choisissez une base eConnect PDU pour la distribution électrique fiable dans des applications de haute densité lorsqu’aucune surveillance du pouvoir local ou distant n’est requise. Base eConnect PDU sont prévu pour être utilisé à des températures de l’air ambiant jusqu'à 149F (65C) et peut être déployée en toute confiance dans les armoires avec CPI conduits d’échappement Vertical ou dans des applications de confinement allée chaude. Matériel de montage sans outil universel permet la PDU fixer sur les supports de montage dans la plupart des armoires de CCI. Concevoir le profil bas, seulement 2,2 "X 2,2 « D (56 x 56 mm) les points de vente et de 2,8 » P (71 mm) à disjoncteurs, s’inscrit dans l’espace 0U le long du côté de la plupart d’armoires et de ne pas bloquer accès aux rails de montage ou d’air de matériel.
Diverses combinaisons de CEI C13, IEC C19 et prises NEMA 5-20R sont espacés et regroupés pour plus de commodité, et il y a un point d’attache à côté de chaque C13 et C19 prise pour une attache de cordon de rétention encliquetable puissance qui est utilisée pour sécuriser les connexions de câble d’alimentation. PDU la plupart comprendre un joint 10' L (3 m) cordon d’alimentation avec prise IEC ou NEMA style conçue au 100-125 volts, 200-240 volts ou 380-415 Volt d’entrée. Alternativement, certains modèles sont munis d’une entrée IEC C20 et le cordon d’alimentation est commandé séparément pour répondre aux besoins spécifiques de site. Il suffit de choisir la combinaison fiche et prise qui correspond à vos besoins de puissance.

Applications

EConnect(TM) base de CPI PDUs assurer la distribution de puissance simple et fiable aux équipements dans vos armoires

Caractéristiques

  • 149f (65C) température nominale distribue une énergie fiable en allée chaude environnements de confinement aujourd'hui et bien dans le futur
  • Montage avec le matériel d’installation sans outil qui est espacé pour faire correspondre les supports de montage dans la plupart des armoires ITC universel
  • Profil discret qui s’intègre dans l’espace 0U sur le côté de votre armoire pour matériel et ne bloque pas l’accès aux équipements, rails de montage ou d’échappement d’air des équipements
  • Large choix de configurations standard qui combinent des prises/fiches d’alimentation différentes avec un mélange de points de vente pour correspondre à vos besoins d’installation
  • Plusieurs options de puissance y compris le soutien pour des applications spéciales comme 120/240 volts phase auxiliaire et 380-415 entrées de Volt triphasé

Spécifications  :

Nombre de prises 36
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610