CHATSWORTH PRODUCTS INC (IPC) | P1-1F0G3
EConnect vertical PDU, Basic, L6-30 Plug, monophasé, 200V-240, 30 a, C30 (13) (6) C19 Outlets, 200-240, 2 x 2 P 20 a magnétique brise-roches hydrauliques, Protection contre les surtensions No, boutons de montage sans outil, No support supplémentaire

Nº PIÈCE FAB.  P1-1F0G3
Nº PIÈCE  461026
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

eConnect PDUs vous connecter à votre centre de données entreprise en constante évolution avec une solution intelligente de l’énergie qui a été conçue pour répondre aux défis thermiques de pratiquement n’importe quel environnement. Doté d’un design discret qui réduit les perturbations de la circulation de l’air, une estimation de la température de l’air ambiant de 149F (65C) et plus de 160 configurations standard, eConnect PDU sont l’ultime reliant point entre innovation thermique et distribution d’électricité intelligent. eConnect PDU est également listés UL

Applications

EConnect(TM) base de CPI PDUs assurer la distribution de puissance simple et fiable aux équipements dans vos armoires

Caractéristiques

  • Une estimation de la température ambiante de 149F (65C), qui est capable de supporter n’importe quelle solution de confinement allée chaude
  • Une conception de profil bas avec un montage sans outil universel qui s’intègre facilement dans l’espace zéro-U de votre armoire pour maximisé espace armoire et débit d’air
  • Nombreuses options de tension et de sortie
  • Certains modèles comprennent également une installation simple et rapide pour la distance de surveillance et de commutation, codification IP jusqu'à 20 PDU et un affichage local interactif

Spécifications  :

Nombre de prises 36
Type PDU sur bâti