PANDUIT | P10-38R-L
Anneau Terminal, non isolé, 14 - 10 AWG, 3/8" taille de goujon, Pack de 50

Nº PIÈCE FAB.  P10-38R-L
Nº PIÈCE  230823
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • La conception de la languette de l'anneau assure une connexion sécurisée lors d'applications à haute vibration
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • Le joint brasé protège la terminaison des gaines pour éviter qu'elles ne se divisent au cours du processus de sertissage
  • Baril de terminal biseauté en interne pour assurer l’insertion des câbles rapide et facile
  • UL et CSA évalué jusqu'à 2000 V par UL 486
  • Maximale recommandée d’utilisation température 302F (150C)

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE