PANDUIT | P10-8F-D
Fourche de Terminal, Non isolé, 12, 10 AWG, taille Stud #8, 500 morceaux

Nº PIÈCE FAB.  P10-8F-D
Nº PIÈCE  456254
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Terminal de fourche, vinyle isolé, entrée de l’entonnoir, 12 - 10 AWG, taille de goujon #8.

Caractéristiques

  • Fourche conception prévoit une installation rapide et facile, sans avoir à enlever le dispositif de fixation
  • Le support isolant contribue à protéger les fils des dommages lors d'applications de flexion
  • Le joint brasé protège la terminaison des gaines pour éviter qu'elles ne se divisent au cours du processus de sertissage
  • UL inflammabilité UL 94V-0, température d’isolation maximale 221F (105C)
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • UL et CSA évalué à 600 V par UL 486

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE