PANDUIT | P110CB3-CY
Bloc de connexion 110, paire de 3, 100 Pack

Nº PIÈCE FAB.  P110CB3-CY
Nº PIÈCE  244210
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Dépasse la norme TIA/EIA-568-B.2 5e de catégorie standard
  • Disponible en 3, 4 ou des blocs de connexion 5-paire
  • Double IDC met fin à un câble UTP sur 110 base et câble UTP ou 110 cordons de raccordement pour interconnexion
  • Fentes de câblage couleur très visible facilité de câblage
  • Peut être utilisé avec un ou plusieurs outils punchdown
  • Peut être utilisé avec des fils discrets ou Pan-Punch(TM) cordon connecteur
  • Construites avec des matériaux UL 94V-0 impact élevé en polycarbonate
  • Construction robuste monopièce brevetée

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur IVOIRE
Nombre de paires 3
Résiliation 110

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE