PANDUIT | P110VCM | P110VCM
Gestionnaire de câble vertical pour une utilisation avec panneau de montage

Nº PIÈCE FAB.  P110VCM  | P110VCM
Nº PIÈCE  245391
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Conception de doigt permet des changements faciles
  • Peut être monté entre les tours
  • Compatible avec PLUS de GP6TM ou des systèmes de 110 tour
  • Conçu pour un montage mural ou 19" rack mount applications
  • Facilite la gestion du câblage vertical
  • Robuste tout métal construction

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE L’ANNEAU
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur BLANC
Type GESTION DES CÂBLES

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE