APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | P11VNT3
APC Performance SurgeArrest 11 prise avec téléphone (Splitter), Coax et Ethernet Protection, 120V

Nº PIÈCE FAB.  P11VNT3
Nº PIÈCE  367522
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Indicateur de protection de travail - SurgeArrest vous avertira si ses circuits a été endommagé par la grève lourde ou de la surtension de ligne et il est incapable de fournir 100 % protection, si encore sous garantie, APC remplacera alors votre SurgeArrest endommagé gratuitement
  • Protection foudre et les surtensions - pour éviter d’endommager votre équipement de pointes et les surtensions électriques
  • IEEE par le biais de let cotes et conformité de l’organisme de réglementation - surtension APC protecteurs subissent de rigoureux tests de IEEE et obtiennent « par le biais de let notes », qui indiquent le niveau de tension maximale pouvant atteindre éventuellement votre équipement après qu’un pic de surtension ou de tension est passé par un limiteur de surtension électrique, basse IEEE par le biais de let cotes indiquent meilleure protection et performance ; l’APC essential SurgeArrest series propose des performances optimales avec une notation par le biais de let du moins de 330 volts pour produits nord-américains et une cote inférieure à 15 % pour les produits vendus dans le monde, tous les produits APC conformes aux exigences de sécurité agence locale, y compris UL en Amérique du Nord et CE/Kema/Gost/C-tick/A-tique/Telepermit dans leurs régions respectives
  • Disjoncteur réarmable - récupération facile contre les surcharges ; aucun besoin de remplacer un fusible
  • Angle droit plug - Plug angle permet aux équipements et mobilier pour être placé plus près de la paroi qu’avec un câble d’alimentation standard, réduit le stress cordon trop
  • Transformateur block espacement - connecter le transformateur encombrant bloc prises sans occulter d’autres points de vente
  • Protection d’un événement catastrophique - SurgeArrest composants tels que MOV et fusible thermique assurer réaction instantanée à des impacts de foudre et câblage des failles, si les composants de montée subite sont endommagés en raison de spike power ou au-dessus de la tension, puissance excédentaire ne peut pas atteindre votre équipement ; Contrairement aux produits APC SurgeArrest, suppresseurs de surtension la plupart continuent à laisser le pouvoir à travers même après que les circuits ont été endommagés, laissant vos équipements exposés aux autres les surtensions ; gestion de câble ajustable - garde cordons et câbles, propre et bien organisé
  • Bruit de filtrage - bruit de ligne atténue EMI/RFI qui peut causer des erreurs de données et des verrouillages de clavier, garantissant la meilleure performance de l’équipement protégé ; 180 degré attache-Cordon rotatif - diplômé 180 rotation cordon avec décharge de traction offre une grande souplesse dans le positionnement de la SurgeArrest et tracé le cordon d’alimentation ; Cette LED - indicateur de défaut de câblage de bâtiment informe les utilisateurs des problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit de mur
  • Protection des données-ligne - Protection des lignes de données (ethernet, coaxiaux et les lignes téléphoniques) assure une protection complète de votre

Spécifications  :

Nombre de prises 11
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.