TRIPP LITE | P132-06N-MICRO
Micro HDMI (Type D) à l’adaptateur DVI-D (M/F), 6 po.

Nº PIÈCE FAB.  P132-06N-MICRO
Nº PIÈCE  642506
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Tripp Lite P132-06N-MICRO, Micro (Type D) adaptateur HDMI à DVI-D (femelle), vous permet de connecter une tablette, Smartphone ou tout autre périphérique Micro HDMI activée à un affichage numérique DVI à l’aide d’un câble DVI. Cet adaptateur prend en charge la vidéo haute résolution pour la visualisation des photos, des présentations ou des vidéos depuis votre appareil mobile sur une montor DVI, TV ou projecteur. Conçu pour fonctionner avec les périphériques mobiles, les P132-06N MICRO Micro adaptateur HDMI-DVI-D utilise des composants haut de gamme afin d’assurer la plus haute performance et maximum facilité d’utilisation avec votre appareil mobile. L’adaptateur est conçu pour fonctionner avec les dispositifs mettant en vedette le connecteur Micro HDMI (Type D). (Vous avez connecteur Micro HDMI Type D et pas Mini HDMI Type C à confirmer)

Applications

Connectez votre Smartphone, tablette ou autre Micro HDMI appareil à un affichage de DVI-D compatible à l’aide de votre câble DVI.

Caractéristiques

  • Micro HDMI vers DVI-D adaptateur convertit une entrée Micro HDMI et DVI-D sortie
  • Affichage des présentations, des images ou vidéo sur un écran DVI ou un projecteur
  • Compatible avec les résolutions vidéo HDTV, y compris p 1080
  • Connectez votre Smartphone, tablette ou autre dispositif de Enabed Micro HDMI à un écran DVI-D à l’aide de votre câble DVI.

Description des spécifications

Compatible avec les résolutions vidéo HDTV, y compris p 1080

Spécifications  :

Type COUPLEURS
Code UNSPSC 32101517

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.