TRIPP LITE | P132-08N
Adaptateur HDMI-DVI câble (HDMI vers DVI-D F-M) 8-in.

Nº PIÈCE FAB.  P132-08N
Nº PIÈCE  642507
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

HDMI mâle de Tripp Lite vers DVI femelle câble adaptateur permet de câbles DVI brancher des appareils HDMI. Connecteurs plaqués or et 24 contacts or K, avec un boîtier en plastique moulé, caoutchouté assurent une utilisation de longue durée de vie.

Applications

Design slim pour les espaces restreints... 8 pouces câble permet le routage dans n’importe quelle direction

Caractéristiques

  • Convertit les appareils HDMI à DVI câblage
  • 24K or Contacts
  • Coque en caoutchouc moulé résistant aux chocs
  • Design slim pour les espaces restreints - 8 pouces câble permet le routage dans n’importe quelle direction

Description des spécifications

Coque en caoutchouc moulé résistant aux chocs

Spécifications  :

Type COUPLEURS
Code UNSPSC 32101517