TRIPP LITE | P137-000-VGA
Keyspan Mini DisplayPort 1,2 vers VGA actif, convertisseur vidéo pour Mac/PC, 1920 x 1200 1080 p (M/F)

Nº PIÈCE FAB.  P137-000-VGA
Nº PIÈCE  642512
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

P137-000-VGA Mini de Tripp Lite-1,2 adaptateur Displayport vers VGA permet de connecter un Mac ou un PC avec une sortie Mini-Displayport à un moniteur VGA. Compatible avec le port Thunderbolt sur les ordinateurs Mac. Prend en charge des résolutions vidéo ordinateur jusqu'à 1920 x 1200 et résolutions HD jusqu'à 1080 p. Entièrement moulé de design monobloc compact assure la jouissance de longue vie. Il dispose d’un design simple plug-and-play avec une puce intégrée qui convertit le signal numérique de la Mini-Displayport vers VGA analogique ; pas de pilotes ou le programme d’installation nécessaires. Il suffit de brancher l’adaptateur dans votre source de Mini-Displayport et branchez votre câble VGA entre elle et votre moniteur.

Applications

DisplayPort compatible 1,2

Caractéristiques

  • Conception compacte de 1 pièces
  • Connecter un moniteur VGA à un Mac10,11 ou un PC/Windows 10 avec une sortie Mini Displayport
  • Compatible avec le port Thunderbolt sur les ordinateurs Mac 10,11
  • DisplayPort compatible 1,2
  • Complaisance de plug-and-play, sans pilotes ou logiciels neededupports ordinateur vidéo résolutions jusqu'à 1920 x 1200 et résolutions HD jusqu'à 1080p
  • Idéal pour une utilisation avec les cartes graphiques, tels que AMD Eyefinity, que donnent-elles pas signaux Dual Mode DP ++
  • Convertit les monomode et sortie Displayport bi-mode (DP ++)

Description des spécifications

Compatible avec le port Thunderbolt sur les ordinateurs Mac

Informations techniques

Le P136-000-1 est un adaptateur passif et nécessite que l’ordinateur connecté possède une DP ++ (Displayport ++) signaux de port, ce qui permet de HDMI et DVI à passer au travers ; consultez la documentation de votre source Displayport pour assurer la compatibilité.

Spécifications  :

Type COUPLEURS
Code UNSPSC 32101517

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.