TRIPP LITE | P137-06N-HD-UHD
Keyspan Mini DisplayPort 1,2 UHD 4K HDMI adaptateur actif/Video Converter, 4 K x 2 K (3840 x 2160) @ 24/30 Hz (M/F), 6 en.

Nº PIÈCE FAB.  P137-06N-HD-UHD
Nº PIÈCE  642515
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

P137-06N-HD-UHD de Tripp Lite, mâle/Mini Displayport 1,2 UHD HDMI femelle adaptateur, permet de connecter un Mac ou un PC avec une sortie Mini Displayport à un téléviseur HDMI de UHD 4K. Compatible avec le port Thunderbolt sur les ordinateurs Mac. Prend en charge les résolutions vidéo ordinateur jusqu'à 4Kx2K, 3840 2160 x (24 ou 30 Hz). Entièrement moulées extrémités assurer la jouissance de longue vie. Le P137-06N-HD-UHD est un adaptateur passif et nécessite que l’ordinateur connecté possède une DP ++ (DisplayPort ++) signaux de port, ce qui permet de HDMI et DVI à passer au travers ; consultez la documentation de votre source de Mini Displayport pour assurer la compatibilité.

Applications

Commodité de plug-and-play - pas de pilotes ou logiciels nécessaires

Caractéristiques

  • Connecter un UHD HDMI TV à un Mac ou un PC avec une sortie Mini Displayport
  • Adaptateur actif pour être utilisé avec n’importe quel port Mini Displayport (ou coup de foudre)
  • Convertit la sortie monomode et bi-mode (DP ++) Mini DisplayPort
  • Parfait pour une utilisation avec les cartes graphiques, tels que AD Eyefinity, que donnent-elles pas signaux DP ++
  • DisplayPort compatible 1,2
  • Commodité de plug-and-play - pas de pilotes ou logiciels nécessaires
  • Prend en charge les résolutions vidéo Ultra haute définition (UHD) jusqu'à 4 K x 2 K (3840 x 2160) @ 24/30 Hz
  • Compatible HDCP
  • La P137-06D-UHD supports de transmission d’un signal audio tant qu’il est pris en charge par le connecteur Mini Displayport source-Vérifiez la documentation de votre source de Mini Displayport pour assurer la compatibilité.

Description des spécifications

DisplayPort compatible 1,2

Informations techniques

Le P137-06N-HDMI prend en charge la transmission d’un signal audio tant qu’il est pris en charge par la source de Mini Displayport. Consultez la documentation de votre source de Mini Displayport pour assurer la compatibilité.

Spécifications  :

Type COUPLEURS
Code UNSPSC 32101517

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.