PANDUIT | P14-8R-C
Cosse à anneau, non isolée, AWG 18-14, taille du goujon no 8, paquet de 100

Nº PIÈCE FAB.  P14-8R-C
Nº PIÈCE  330272
Minimum 1 LOT
En stock

Description

L’anneau Terminal, 18 - 14 AWG, taille de goujon #8, non isolé.

Caractéristiques

  • La conception de la languette de l'anneau assure une connexion sécurisée lors d'applications à haute vibration
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • Le joint brasé protège la terminaison des gaines pour éviter qu'elles ne se divisent au cours du processus de sertissage
  • Baril de terminal biseauté en interne pour assurer l’insertion des câbles rapide et facile
  • UL et CSA évalué jusqu'à 2000 V par UL 486
  • Maximale recommandée d’utilisation température 302F (150C)

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
GUIDE DE SÉLECTION