PANDUIT | P14, P47--m
Terminal pin, Non isolé, #16 - Pack #14 AWG, longueur de l’axe.49, 1000

Nº PIÈCE FAB.  P14-P47-M
Nº PIÈCE  326225
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Épingle solide conçu pour éviter d’endommager le fil de plus de serrage, ayant pour résultat une connexion électrique fiable
  • Le joint brasé protège la terminaison des gaines pour éviter qu'elles ne se divisent au cours du processus de sertissage
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • Baril de terminal biseauté en interne pour assurer l’insertion des câbles rapide et facile
  • UL évalué jusqu'à 600 V par UL 486 (gage 18 et 14 seulement)
  • Maximale recommandée d’utilisation température 302F (150C)
  • Pour une utilisation avec borniers encliquetables

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE