TRIPP LITE | P142-06N-MICRO
Micro HDMI vers HDMI adaptateur pour Ultrabook/ordinateur portable/PC de bureau - 1920 x 1200 / 1080p, (Type D M/F), 6 po.

Nº PIÈCE FAB.  P142-06N-MICRO
Nº PIÈCE  642526
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Tripp Lite P142-06N-MICRO, adaptateur HDMI (femelle), Micro HDMI (Type D) vous permet de connecter une tablette, Smartphone ou tout autre périphérique Micro HDMI activée à un téléviseur HDMI avec un câble HDMI standard. Cet adaptateur prend en charge la vidéo haute résolution pour le visionnage de photos, présentations ou vidéo depuis votre appareil mobile sur un HDMI compatible TV. Conçu pour fonctionner avec les périphériques mobiles, la Micro P142-06N-MICRO HDMI adaptateur HDMI / utilise des composants haut de gamme afin d’assurer la plus haute performance et maximum facilité d’utilisation avec votre appareil mobile. L’adaptateur est conçu pour fonctionner avec les dispositifs mettant en vedette le connecteur Micro HDMI (Type D). (Vous avez connecteur Micro HDMI Type D et pas Mini HDMI Type C à confirmer)

Applications

Connectez votre Smartphone, tablette ou autre périphérique activé Micro HDMI à un téléviseur HDMI à l’aide d’un câble HDMI standard.

Caractéristiques

  • Micro HDMI vers HDMI adaptateur convertit une entrée Micro HDMI, une sortie HDMI standard
  • Affichage des présentations, des images ou vidéo sur un HDMI compatible TV
  • Compatible avec les résolutions vidéo HDTV, y compris p 1080
  • Connectez votre Smartphone, tablette ou autre périphérique de Enabed Micro HDMI à un téléviseur HDMI à l’aide d’un câble HDMI standard.

Description des spécifications

Compatible avec les résolutions vidéo HDTV, y compris p 1080

Spécifications  :

Type COUPLEURS
Code UNSPSC 32101517

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.