VIDEOLARM | P1600
Standard 16 pi mât en acier pour les caméras de sécurité ; RoHS : Y
Description
Le P1600 et P1800 représentent la norme de l’industrie dans les poteaux de la caméra. Ils sont robustes, résistant à la corrosion et conçu pour répondre aux exigences communes pour l’esthétique. Le P1600 est un résistant, 16 poteau en acier carré conçu pour accepter les caméras et les boîtiers d’une grande variété de fabricants. Il est construit à partir de 4 4,25 extrusion de tubes en aluminium et est livré complet avec panneaux d’accès en haut et en bas. Un base 20" transformateur n’est disponible, augmenter la hauteur du poteau à 18. La version 18 vient avec P1800 ou sans P1800TB une boîte de NEMA. Boîte de NEMA inclut bornier, 115 transformateur et surge protection. Tous les modèles peuvent supporter jusqu'à 200 lbs.
Doit être un revendeur pour acheter ce produit
Caractéristiques
- Pose de caméra 15 pieds
- Prend en charge jusqu'à 200lbs
- Fabriqué en acier de forte épaisseur pour une stabilité maximale
- Finition poudre durable coat
- Boîte de NEMA optionnelle comprend bornier, 115 transformateurs et protection contre les surtensions
Spécifications :
Note de service | LOURDES |
---|---|
Type d’environnement | EN PLEIN AIR |
Type de tension/courant | VAC 115 |
Type de montage | PÔLE |
Code UNSPSC | 46171600 |