TRIPP LITE | P166-001-A
HDMI écran côté plaque murale avec Booster de Signal actif, blanc (F/F)

Nº PIÈCE FAB.  P166-001-A
Nº PIÈCE  642536
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

P166-001-A HDMI écran côté plaque murale de Tripp Lite avec Signal Booster augmente la distance un 1080P24 Hz signal peut être transmis au-delà de la PI recommandée 16 5 m... Il prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 1080p et une distance maximale de 150 pi de la source. Utiliser les câbles HDMI P568-série dans la plupart des applications. Lorsque s’étendant un 1080P24 Hz signal de plus de 75 pieds, utilisez le câble fait avec des fils de 24Awg, tels que le P568-100-HD. Longueurs plus 100 pi sont disponibles auprès de Tripp Lite comme un câble HDMI de 24Awg ordre personnalisé est également nécessaire quand étendre un 3D du signal plus de 50 pi... Un signal de 3D peut être étendu jusqu'à 125 pieds à l’aide d’un câble HDMI 24Awg. Il suffit de brancher le câble plus long entre la source et le P166-001-A et la plus courte 16 pi de câble maximum entre l’adaptateur et le moniteur. Logiciel ou des pilotes ne sont pas nécessaires. Compatible HDCP.

Applications

Utiliser les câbles HDMI P568-série dans la plupart des applications

Caractéristiques

  • Nettoie les installations Home cinéma en masquant les câbles HDMI
  • Plaque murale est la taille d’une prise électrique standard
  • Étendre un 1080P24 Hz HDMI jusqu'à 150 pieds de la source de signal
  • Utiliser les câbles HDMI P568-série dans la plupart des applications
  • Lorsque s’étendant une 1080p (Hz) signal de plus de 75 pieds, utilisez le câble fait avec des fils de 24Awg, tels que le P568-100-HD. Longueurs plus 100 pi sont disponibles auprès de Tripp Lite comme un ordre personnalisé
  • Câble HDMI 24Awg est également nécessaire quand étendre un 3D de signaux plus de 50 pi. Un signal 3D can b e étendu jusqu'à 125 pieds à l’aide d’un câble HDMI 24Awg
  • Prend en charge le DTS-HD, Dolby True HD et 7,1 son Surround canal Audio
  • Compatible HDCP
  • Aucun logiciel ou pilote requis

Description des spécifications

Étendre un 1080P24 Hz HDMI jusqu'à 150 pieds de la source de signal

Informations techniques

Câble HDMI 24Awg est également nécessaire quand étendre un 3D du signal plus de 50 pi... Un signal 3D peut être étendu jusqu'à 125 pieds à l’aide d’un câble HDMI 24Awg

Spécifications  :

Couleur BLANC
Chargé NON
Montage MONTAGE ENCASTRÉ
Code UNSPSC 31162307

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.