TRIPP LITE | P166-001-P
HDMI envoi/réception transmission plaque murale, blanc (F/F)

Nº PIÈCE FAB.  P166-001-P
Nº PIÈCE  642537
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Avec HDMI envoi/réception transmission plaque murale de Tripp Lite, vous pouvez maintenant masquer ce câble HDMI relié à la HDTV écran plat accroché au mur, en exécutant le câble derrière le mur et à l’arrière de la façade. Ensuite, branchez un câble de votre boîte de DVR ou SAT à l’avant de la façade - aucun câble disgracieux pendent vers le bas de votre téléviseur. Si votre boîte de DVR ou SAT est situé loin de la TVHD, utiliser P166-001-A de Tripp Lite, la plaque murale Active avec booster de signal.

Applications

Connexion HDMI femelle/femelle

Caractéristiques

  • Nettoie les installations Home cinéma en masquant les câbles HDMI
  • Conception simple encollage
  • Taille de la prise de courant standard
  • Connexion HDMI femelle/femelle
  • V1,3 HDMI et HDCP compatible

Description des spécifications

Taille de la prise de courant standard

Informations techniques

Câble HDMI 24Awg est également nécessaire quand étendre un 3D du signal plus de 50 pi... Un signal 3D peut être étendu jusqu'à 125 pieds à l’aide d’un câble HDMI 24Awg

Spécifications  :

Couleur BLANC
Chargé NON
Montage MONTAGE ENCASTRÉ
Code UNSPSC 31162307

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.