VIDEOLARM | P1800
16' acier pôle avec base et boîte de nema

Nº PIÈCE FAB.  P1800
Nº PIÈCE  321282
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Poteau acier 16' standard avec transformateur 2' Base de base comprend boîte de NEMA, bornier, 115 V ca à 24 V AC transformerr et surge protection. ; RoHS  : Y

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Pose de caméra 15 pieds
  • Prend en charge jusqu'à 200lbs
  • Fabriqué en acier de forte épaisseur pour une stabilité maximale
  • Finition poudre durable coat
  • Boîte de NEMA optionnelle comprend bornier, 115 transformateurs et protection contre les surtensions

Spécifications  :

Note de service LOURDES
Type d’environnement EN PLEIN AIR
Type de montage PÔLE
Type MONTURE DE CAMÉRA
Type de tension/courant VAC 24
Code UNSPSC 31162308

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle