ORTRONICS | P1SC4ZRRZZZ001M
Mode simple queue de cochon, fibres 6, 900 µm, SC-UPC, 1 mètre

Nº PIÈCE FAB.  P1SC4ZRRZZZ001M
Nº PIÈCE  352695
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ortronics ensembles de fibres peuvent être commandés en différentes longueurs, avec tous les connecteurs standards et sont disponibles en multimode ou monomode fibre avec n’importe quel connecteur céramique standard, y compris ST, FC, LC & SC. Tous les câbles Ortronics sont fabriqués pour dépasser les exigences d’atténuation optique de TIA/EIA-568-B.3 et sont 100 % inspecté visuellement. Autrefois numéro de produit OR-626SC4ZR-RZ001M.

Caractéristiques

  • Tous les types de fibres courantes offertes  : fournit des performances de l’industrie et assure la conformité à des normes communes de l’industrie.
  • Leader du secteur garantissent de 0,5 dB ou mieux (par rapport aux normes TIA/EIA 568B.3 exigence de 0,75 dB)  : prend en charge la transmission de l’ICBM robuste faible perte fibre o dans les systèmes de câblage structurés.
  • 100 % inspection visuelle  : fait en sorte que toutes les surfaces polies sont exempts de défauts.
  • 100 tests de perte d’insertion %, rapport d’essai inclus  : assure les connexions de faible perte.

Description des spécifications

Type de connecteur 1  : SC-UPC
Type de connecteur fin deux  : non terminée
Veste couleur  : jaune
Longueur métrique  : 1

Spécifications  :

Type de connecteur SC - AUTRES
Type de fibre OS1
Longueur 1 M | 3,28 FT.
Nombre de fibres FIBRES 6
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

COUPER LA FEUILLE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.