PANDUIT | P2-14R-X
Bague fil Terminal, grand, Non isolé, AWG 2, Stud taille 1/4", Pack de 10

Nº PIÈCE FAB.  P2-14R-X
Nº PIÈCE  P2-14R-X
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Anneau terminal, grand, AWG 2, 1/4" stud calibre, non isolé.

Caractéristiques

  • Conçu pour être utilisé avec #8 - fil de cuivre AWG #2
  • La conception de la languette de l'anneau assure une connexion sécurisée lors d'applications à haute vibration
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • Le joint brasé protège la terminaison des gaines pour éviter qu'elles ne se divisent au cours du processus de sertissage
  • Baril de terminal biseauté en interne pour assurer l’insertion des câbles rapide et facile
  • Maximale recommandée d’utilisation température 302F (150C)

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE